Chauvin Arnoux - CA 771/773 målepinner 2mm m. beskyttelseskappe - 8023950
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Probeform - 30° spiss
Maks kontakttrykk - 10 N
Maks slaglengde - 10 mm
Modulmål - 4 mm
Maks strømstyrke - 12 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760171418253
Elnummer
8023950
Leverandørens varenummer
8023950
Typebeskrivelse
8023950
Probeform:
30° spiss
Maks kontakttrykk:
10 N
Maks slaglengde:
10 mm
Modulmål:
4 mm
Maks strømstyrke:
12 A
Hodediameter:
2 mm
Foredling:
Nikkel
CA 771/773 målepinner 2mm m. beskyttelseskappe


