Chauvin Arnoux - CA 773 spenningstester LED/LCD 1000VAC/1400VDC - 8024395
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED/LCD
Spenningsmåleområde - 1...1400 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760171418246
Elnummer
8024395
Leverandørens varenummer
8024395
Typebeskrivelse
8024395
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED/LCD
Spenningsmåleområde:
1...1400 V
Indikering av dreieretning:
Ja
Kontinuitetstest:
Ja
Lengde:
228 mm
Bladlengde:
50 mm
Klingebredde:
4 mm
Intern grunnbelastning:
Ja
Sjaltbar last:
nei
Motstandsindikasjon:
Optisk/akustisk
Motstandsmåleområde:
0,5...2999 kOhm
Resistansmåling:
3000 Ohm
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
CAT IV
Funksjoner:
• Spenningstest, 2 polet med lysdioder (12-1400V) og display (1,0V-1000VAC/1400VDC)
• Polsøker, en- polet spenningstest som indikerer fasen
• Fasefølge-/dreiefelt test, 2 polet for 3 faset nett
• Gjennomgangstest med lysdiode og akustisk signal
• Motstandsmåling 0,5 - 2,999 kΩ
• RCD test, 30mA
• Automatisk på/av – ingen knapper.
• Autotest
• Dobbeltisolert, IP65, GS godkjent og kat IV 1000V.
CA773 leveres inkl. 2 stk. standard LR03/AAA batterier og tilfredsstiller IEC 61243-3, EN 61010-1 KAT IV 1000, IP65.


