Chauvin Arnoux - CA 8336 med MA193 flexsible strømtenger ø 70mm - 8062738

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Grafisk

  • Antall spenningsingangskanaler - 4

  • Antall strøminngangskanaler - 3

  • Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter

  • Spenningsmålingsområde/AC direkte - 2...1200 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3760171418994

Elnummer

8062738

Leverandørens varenummer

8062738

Typebeskrivelse

8062738

Indikering:

Grafisk

Antall spenningsingangskanaler:

4

Antall strøminngangskanaler:

3

Strømmåling:

Med strømtenger/tangadapter

Spenningsmålingsområde/AC direkte:

2...1200 V

Harmonisk måling:

Ja

Effektfaktor:

Ja

Aktiv effekt:

Ja

Reaktiv effekt:

Ja

Fasevinkel (cos phi):

Ja

Effekt/arbeid:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Datalogger:

Ja

Strømforsyning:

Akkumulator/nett

CA 8336 med MA193 flexsible strømtenger ø 70mm