Chauvin Arnoux - CA 8436 IP67 nettanalysator - 8023613
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Antall spenningsingangskanaler - 5
Antall strøminngangskanaler - 4
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 1000...1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445292981
Elnummer
8023613
Leverandørens varenummer
8023613
Typebeskrivelse
8023613
Indikering:
Grafisk
Antall spenningsingangskanaler:
5
Antall strøminngangskanaler:
4
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
1000...1000 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Akkumulator/nett
CA 8436 Qualistar er en ny smart og meget brukervennlig 3-faset energianalysator for overvåkning og feilsøking på alle typer el-installasjoner. Instrumentet har innebygd TFT fargeskjerm med meget høy kontrast for bruk i all slags belysning, med mulighet for visning av kurver, fasediagram, numeriske verdier og mye annet.
CA8436 er som toppmodellen i Qualistar serien er utstyrt med 4 strømtenger, for direkte måling av null-leder. I tillegg kan CA8436 ta opp >10 minutters inrush forløp og hele 210 transienter.
Instrumentet måler sann RMS, spenning, strøm, cosφ, kW, kWh, kvar m.m. Med det lett håndterlige tastaturet, er det raskt å betjene og programmere CA 8436. Alle funksjoner velges med enkle tastetrykk.
CA 8436 har innebygd minne for datalogging og mulighet for programmering av alarmer. Alarm mode gjør det mulig fritt å programmere en grenseverdi. Når grenseverdien overskrids logger instrumentet automatisk tid, dato, maks verdi og varigheten av alarmen.
Med den medfølgende, Norske Windows programvare er det mulig å analysere og behandle måleresultater, både som tabeller og grafer. Programvaren gjør det også mulig å lage profesjonelle rapporter over f.eks. harmonisk forvrengning og analyse av spenningskvaliteten etter EN 50160.
Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 600V og leveres komplett med oppladbart batteri i veske inkl. Windows programvare, PC-kabel, 4 stk. høyfleksible A196-610 Ø200mm strømtenger, måleledninger, krokodilleklemmer og brukerveiledning.