Chauvin Arnoux - CA F405 Effekttangamperemeter - 8062557
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0,25...1500 A
Gjeldende måleområde AC - 0,25...1000 A
Strømtype - AC/DC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445292622
Elnummer
8062557
Leverandørens varenummer
8062557
Typebeskrivelse
8062557
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0,25...1500 A
Gjeldende måleområde AC:
0,25...1000 A
Strømtype:
AC/DC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
48 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Effektmåling:
Ja
Lekkasjestrømmåling:
Ja
Harmonisk måling:
Ja
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
Ja
CA F405 Effekttangamperemeter
1000A AC/1500A DC, 1000V AC/DC
W, THD


