Chauvin Arnoux - CA F607 Effekttangamperemeter - 8062562

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0,25...3000 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,25...2000 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445292677

Elnummer

8062562

Leverandørens varenummer

8062562

Typebeskrivelse

8062562

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0,25...3000 A

Gjeldende måleområde AC:

0,25...2000 A

Strømtype:

AC/DC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

60 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

Ja

Effektmåling:

Ja

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

Ja

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

Ja

CA F607 er et effekt tangamperemeter til 1 og 3 faset installasjoner som har en hurtig 12 bit sann RMS målekrets, som sikrer høy målenøyaktighet. CA F607 er et robust tangamperemeter, som klare en dropptest fra 2 meters høyde i.h.t. IEC-68-2-32, og har høy tetthet både mot vann og støv - IP54. Tangamperemetret er utviklet spesielt for Elverk og industri.
CA F607 effekt tangamperemeter måler strøm AC/DC, spenning AC/DC, motstand, gjennomgang,W, VAR, VA, PF, DPF, harmoniske opp til den 25 og True-Inrush. True-Inrush funksjonen brukes til korrekt dimensjonering av installasjoner.
CA F607 måler på det eksisterende forbruk og detekterer Inrush strøm som kommer fra oppstart av motorer eller en rekke maskiner. CA F607 effekt tangamperemetret har innebygd datalogger med plass til 3000 måling med gjennomsnittsverdi og min/max. De målte verdier kan overføres til PC med Bluetooth kommunikasjon til medfølgende programvare.
CA F607 tilfredsstiller EN 61010-1 KAT IV 1000V, og leveres komplett i veske inklusive måleledninger, krokodilleklemmer, programvare, 4xLR6 batterier og brukerveiledning.