Chauvin Arnoux - CA PEL 103 med display og MA193 strømtenger - 8062661
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Antall spenningsingangskanaler - 4
Antall strøminngangskanaler - 3
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 10...1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445292776
Elnummer
8062661
Leverandørens varenummer
8062661
Typebeskrivelse
8062661
Indikering:
Grafisk
Antall spenningsingangskanaler:
4
Antall strøminngangskanaler:
3
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
10...1000 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Akkumulator/nett