Chauvin Arnoux - CA Schuko adater med L/N/PE indikering - 8023804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 1-polet
Spenningsindikering - LED
Spenningsmåleområde - 100...300 V
Indikering av dreieretning - nei
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760171418727
Elnummer
8023804
Leverandørens varenummer
8023804
Typebeskrivelse
8023804
Testtype:
1-polet
Spenningsindikering:
LED
Spenningsmåleområde:
100...300 V
Indikering av dreieretning:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Lengde:
50 mm
Bladlengde:
20 mm
Klingebredde:
20 mm
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
nei
Motstandsindikasjon:
Optisk
Motstandsmåleområde:
0...0 kOhm
Resistansmåling:
0 Ohm
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
nei
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Strømforsyning:
Fra testobjekt (uten batteri)
Målekretskategori:
CAT IV


