Chauvin Arnoux - Datalogger, L452, 2 kanaler (0)4...20mA og 0...10V DC og puls - 8030293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Multi-visning - Ja
Datalogger - Ja
Grensesnitt - Ja
Antall kanaler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760171419939
Elnummer
8030293
Leverandørens varenummer
8030293
Typebeskrivelse
8030293
Indikering:
Digital
Multi-visning:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Antall kanaler:
2
Analogt stolpediagram:
nei
Utspenning 0 ... 10 V:
Ja
Spenning ut 0 V ... 15 V:
nei
Minste oppløsing spenning ut:
0,1 mV
Utgangsstrøm 0-24 mA:
Ja
Minste oppløsing strøm ut:
0,01 mA
Strømbegrenser (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA):
Ja
Minste oppløsing strømbegrenser:
0,01 mA
Motstand ut:
nei
Maks. motstand ut:
0 Ohm
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement type E:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Termoelement type B:
nei
Varmeelement type L:
nei
Varmeelement type U:
nei
Varmeelement type N:
nei
Termoelement RTD:
nei
Termoelement RTD PT100:
nei
Termoelement RTD PT1000:
nei
Termoelement RTD Ni100:
nei
Termoelement RTD Ni1000:
nei
Frekvens og impulsgruppe ut:
nei
Maks. Frekvens:
60 Hz
Trykkmåling:
nei
Avgitt trykk (ekstern trykkpumpe):
nei
Rampe- og trappefunksjon:
nei
Simultant måleog gi:
nei
Lavest oppløsning AC-spenning:
1 mV
Maks spennings-måleområde DC:
10 V
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,01 mV
Maks strøm-måleområde AC:
0 A
Lavest oppløsning AC-strøm:
0,01 µA
Maks strøm-måleområde DC:
0,02 A
Lavest oppløsning DC-strøm:
1 µA
Maks motstandsmåleområde:
0 Ohm
Laveste oppløsning motstand:
0,01 Ohm
Virkelig RMS-måling:
nei
Kalibreringssoftware:
nei
Samplingshastigheten er justerbar fra 200 ms til 1 t, noe som gir opp til 270 dager logging med 1 min. sampling med batterier. Alarmer kan også settes på de ulike målingene.
Praktisk skrutilkobling for enkel og rask tilkobling til inngangene. L452 har magnet på baksiden for enkel festing til test området.
Registrerte målinger og målekonfigurasjoner overføres via Bluetooth med svenske programvare. Alle tastene på frontpanelet kan også låses.
Instrumentet leveres med oppladbare batterier og en nettspenningskabel med en USB-tilkobling, slik at man kan utføre målinger over lengre tid.


