Chauvin Arnoux - K1 – Strømtang - 8023624
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde DC - 0,001...3 A
Gjeldende måleområde AC - 0,001...4,5 A
Strømtype - AC/DC
Virkelig RMS-måling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317420800
Elnummer
8023624
Leverandørens varenummer
8023624
Typebeskrivelse
8023624
Valg av måleområde:
Manuelt
Gjeldende måleområde DC:
0,001...3 A
Gjeldende måleområde AC:
0,001...4,5 A
Strømtype:
AC/DC
Virkelig RMS-måling:
nei
Tangåpning:
4 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT II
Kontinuitetstest:
nei
K1 leveres komplett med batteri, ledninger og brukerveiledning i koffert med plass til tilbehør og et multimeter. Tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 300V.