Chauvin Arnoux - Lite multimeter med innebygd spenningsdetektor og LED lommelykt - 8024153

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Maks spennings-måleområde AC - 600 V

  • Maks spennings-måleområde DC - 600 V

  • Maks strøm-måleområde AC - 0,2 A

  • Maks strøm-måleområde DC - 0,2 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445291373

Elnummer

8024153

Leverandørens varenummer

8024153

Typebeskrivelse

CA 703 Multimeter cat IV 600V

Indikering:

Digital

Maks spennings-måleområde AC:

600 V

Maks spennings-måleområde DC:

600 V

Maks strøm-måleområde AC:

0,2 A

Maks strøm-måleområde DC:

0,2 A

Multi-visning:

nei

Valg av måleområde:

Automatisk

Lavest oppløsning AC-spenning:

1 mV

Lavest oppløsning DC-spenning:

1 mV

Lavest oppløsning AC-strøm:

1 µA

Lavest oppløsning DC-strøm:

1 µA

Maks motstandsmåleområde:

20 MOhm

Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):

nei

Laveste oppløsning motstand:

0,001 Ohm

Temperaturmåling RTD:

nei

Temperaturmåling:

nei

Temperaturmåling TC:

nei

Maks. Temperaturmåleområde:

0 °C

Minste oppløsning temperatur:

Andre

Kapasitetsmåling:

nei

Måleområde for isolasjonsmotstand:

0...0 MOhm

Nominell prøvespenning 10V:

nei

Nominell prøvespenning 50V:

nei

Merketestspenning 100 V:

nei

Merketestspenning 250 V:

nei

Merketestspenning 500 V:

nei

Merketestspenning 1000 V:

nei

Kabellengdemåling:

nei

Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:

nei

Effekt og energimåling:

nei

Overharmonisk analyse / Power quality:

nei

Med nivåmåling (dB):

nei

Relativ verdimåling:

nei

Induktivitetsmåling:

nei

Måling av ledningsevne:

nei

Kontinuitetstest:

Ja

Momentanverdilagring:

Ja

Maksimumsverdi lagring:

Ja

Minimumsverdi lagring:

Ja

Toppverdiminne:

Ja

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tidsintervallmåling:

nei

Turtallsmåling:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Sikringsautomat:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Maks. Spenning målekretskategori:

600 V

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

CA 703 er et smart mini lommemultimeter med isolert kapsling, stort display og Auto av.
Instrumentet måler motstand, spenning, strøm, dioder mm. CA 703 har automatisk spennings deteksjon og innebygd LED lommelykt. Ved strømmålingen har instrumentet integrert automatsikring. Tilfredsstiller sikkerhetsnivå i CAT IV 600V