Chauvin Arnoux - MTX3291 ASYC IV Industrimultimeter med dobbeltskjerm, USB - 8062880
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Maks spennings-måleområde DC - 1000 V
Maks strøm-måleområde AC - 10 A
Maks strøm-måleområde DC - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760171419069
Elnummer
8062880
Leverandørens varenummer
8062880
Typebeskrivelse
8062880
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
1000 V
Maks spennings-måleområde DC:
1000 V
Maks strøm-måleområde AC:
10 A
Maks strøm-måleområde DC:
10 A
Multi-visning:
Ja
Med bakgrunnsbelysning:
Ja
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
0,001 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,001 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
1 µA
Lavest oppløsning DC-strøm:
1 µA
Maks motstandsmåleområde:
60 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
0,1 Ohm
Temperaturmåling RTD:
Ja
Temperaturmåling:
Ja
Temperaturmåling TC:
Ja
Maks. Temperaturmåleområde:
800 °C
Minste oppløsning temperatur:
0,1 °C
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
60000 µF
Minste oppløsning kapasitet:
0,1 µF
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
600 kHz
Minste oppløsning frekvens:
0,1 Hz
Motstandtest/diodetest:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...0 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
Ja
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
Ja
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
Ja
Målekretskategori:
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Med sitt tydelige display, intuitive betjening, kapslingsklasse IP67 og mange funksjoner som f.eks. maks/min/hold/peak og temperaturmåling med PT100 følere, setter ASYC IV serien ny standard innenfor industrimultimetre.
MTX3291 tilbyr også online betjening og logging direkte til PC via USB port og den medfølgende programvare.
Se datablad i fanen "Downloads" for detaljert oversikt over funksjonene i ASYC IV serien.
ASYC IV serien leveres med banebrytende gyrofunksjon for batterisparemodus. Instrumentets skjerm dempes når det ikke betjenes, men gyroen sikrer at instrumentet straks lyser opp ved den minste berøring. Det sikrer opp til 400 timers drift på standard AA batterier.
Instrumentet tilfredsstiller NF EN 61010-1 + NF EN 61010-2-030 Kat. III 1000V Kat. IV 600V og leveres inkl. batterier, måleledninger og målepinne, programvare, USB kabel, brukerveiledning på CD og kvikkguide på papir.


