Chauvin Arnoux - PEL 105 IP67 effekt- og energilogger inkl. 4 stk. fleksible strømtenger - 8062090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Antall spenningsingangskanaler - 5
Antall strøminngangskanaler - 4
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 0...1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760171419977
Elnummer
8062090
Leverandørens varenummer
8062090
Typebeskrivelse
8062090
Indikering:
Grafisk
Antall spenningsingangskanaler:
5
Antall strøminngangskanaler:
4
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
0...1000 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Nettdrevet
CA PEL 105 lagrer de målte verdier direkte på det medfølgende 8GB SD kortet. Instrumentet kan også kommunisere via USB kabel, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet eller som en ”Hot-Spot”-enhet, om det ikke finns et trådløst nettverk. Via Ethernet kan CA PEL 105 også fjernovervåkes. CA PEL 105 har stort bakgrunnsbelyst Triple digitalt display, som tydelig viser alle verdier.
CA PEL 105 måler Sann RMS: frekvens, strøm, spenning, VA, W, var, VA, kWh, kvarh, kVAh, Cosφ, effektfaktor (PF), Crest faktor og harmoniske opp til 50:e. på 50/60 og 400Hz installasjoner fra enten forsyningssiden eller forbrukssiden.
Alt lagres på standard SD minnekort og med samplingshastighet på 128 S/sek.
CA PEL 105 tilfredsstiller IEC 61010 1,000V KAT. IV og måler ihht. IEEE 1459
Instrumentet leveres komplett i veske, med 4 måleledninger, krokodilleklemmer, 4 AmpFLEX® IP67 A196 (200mA til 10 kAac)strømtenger, SD minnekort 8GB, USB adapter, USB kabel, strømkabel, Multifix magnet, brukerveiledning og programvare.


