Chauvin Arnoux - Spenningsadapter til PEL102/103 - 8062874

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - Andre

  • Maks. Arbeidspenning - 400 V

  • Målekretskategori - Andre

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3760171419045

Elnummer

8062874

Leverandørens varenummer

8062874

Typebeskrivelse

8062874

Pluggteknikk:

Andre

Maks. Arbeidspenning:

400 V

Målekretskategori:

Andre

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Andre

Strømbelastningsevne:

2 A

Smart adapter som gjør deg uavhengig av en stikkontakt. Klikk ganske enkelt forsyningsadapteren på toppen av instrumentet. Du kan nå benytte målespenning opp til 440V som forsyning
til instrumentet.