Utgått

Chint - FIB4 JFB/AUT 10A B 4P 300mA 4M - 9955112

KopierKopier
Chint - FIB4 JFB/AUT 10A B 4P 300mA 4M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...400 V

  • Nominell strøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03...0,03 A

  • Antall poler - 4

  • Lekkasjestrømtype - B

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071089052078

Elnummer

1615000

Leverandørens varenummer

9955112

Typebeskrivelse

1615000

Merkespenning:

230...400 V

Nominell strøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

0,03...0,03 A

Antall poler:

4

Lekkasjestrømtype:

B

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Støtstrømskapasitet:

10 kA

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...25 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Med forriglingsmekanisme:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Forurensningsgrad:

2

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Jordfeilbryter Type-B. Godt egnet for ladestasjoner til Elbil, solcelleanlegg, frekvensomformerdrift, etc. Ihht. IEC/EN 61008-1 og IEC/EN 62423.