Cimco - 1000V Kombinasjonstang 160mm - 100334
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 160 mm
Lengde på bakke - 40 mm
Utstående skjær - nei
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 2-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713131158
Elnummer
8806668
Leverandørens varenummer
100334
Typebeskrivelse
Kombinasjonstang
Lengde:
160 mm
Lengde på bakke:
40 mm
Utstående skjær:
nei
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Form:
Rett
Hodebredde:
3 mm
Hodehøyde:
60 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
ESD testet:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Overflatebehandling:
Andre
Smidd:
Ja
Håndtaksdeksel:
Plast grep
Med støtbeskyttelse:
nei
Med sideavbiter:
Ja
Rekkevidde for grep:
75...75 mm
Overflate på grep:
Tannet
Diameter på avisoleringsområde:
0...0 mm
Tverrsnitt på avisoleringsområde:
0...0 mm²
Avisolerområde AWG:
0...0
Vekt:
180 g