Cimco - 1000V Sekskantpipetrekker sett - 5 deler - 117801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Totalt antall verktøy - 5
Elektromontørsett - Ja
Varme-/sanitærmontørsett - Ja
Emballasje - Kartong (eske)
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137389
Elnummer
8839965
Leverandørens varenummer
117801
Typebeskrivelse
8839965
Totalt antall verktøy:
5
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
Ja
Emballasje:
Kartong (eske)
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
0
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall tenger:
0
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
5
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Antall måleapparater:
0
Antall testverktøy:
0
Håndtak i 3-komponent
Klinge:
Det spesialherdede og høy-legerte stålet garanterer en lang levetid. På grunn av de maskinproduserte tuppene, garanterer vi maksimal monteringspresisjon av alle VDE skruehodetyper
Isolasjon:
Isolerte VDE-skrutrekkere i henhold til IEC 60900.
Klassifisering VDE 0682, del 201.
Testet i vannbad med en testspenning på 10 000 volt.
Settet består av:
1stk: 1000V Sekskantpipetrekker SW 5,5x125mm
1stk: 1000V Sekskantpipetrekker SW 7x125mm
1stk: 1000V Sekskantpipetrekker SW 8x125mm
1stk: 1000V Sekskantpipetrekker SW 10x125mm
1stk: 1000V Sekskantpipetrekker SW 13x125mm