Cimco - 1000V Sideavbiter130 - 100570

KopierKopier
Cimco - 1000V Sideavbiter130

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Standard

  • Lengde - 130 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Kuttelengde - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103005705

Elnummer

8806661

Leverandørens varenummer

100570

Typebeskrivelse

8806661

Form:

Standard

Lengde:

130 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Kuttelengde:

22 mm

Hodebredde:

17 mm

Hodehøyde:

8,5 mm

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

CIMCO avbitere virker briljant i ditt daglige arbeid.

Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.

Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere.

Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding.

- Alle avbitere er herdet i et oljebad.

- Alle bladene er utsatt for ytterligere induksjon herding, dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når avbiterne utsettes for høye nivåer av stress.

- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen, oppnår elektrostål en høy grad av renhet.

1000 V avbiter i h.h.t DIN ISO 5749 B, med overlappende presisjons kutte flater, i induksjons herdet Elektro-stål (ca. 64 HRC). Kutter de fleste wire typer inklusiv piano streng. Lengde 130mm.