Cimco - 1000V Sideavbiter160mm - 100577

KopierKopier
Cimco - 1000V Sideavbiter160mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Standard

  • Lengde - 180 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Kuttelengde - 11,3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103005774

Elnummer

8806664

Leverandørens varenummer

100577

Typebeskrivelse

8806664

Form:

Standard

Lengde:

180 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Kuttelengde:

11,3 mm

Hodebredde:

32,7 mm

Hodehøyde:

8,1 mm

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

CIMCO avbitere virker briljant i ditt daglige arbeid.

Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.

Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere.

Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding.

- Alle avbitere er herdet i et oljebad.

- Alle bladene er utsatt for ytterligere induksjonherding, dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når avbiterne utsettes for høye nivåer av stress.

- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen, oppnår elektrostål en høy grad av renhet.

1000 V avbiter iht. DIN ISO 5749 B, med overlappende presisjonskutteflater, i induksjonsherdet Elektro-stål (ca. 64 HRC). Kutter de fleste wiretyper inklusiv pianostreng. Lengde 180mm.