Cimco - 1000V Skrutrekker med sekskant pipe. SW 11. Lengde 125mm. - 117811

KopierKopier
Cimco - 1000V Skrutrekker med sekskant pipe. SW 11. Lengde 125mm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Total lengde - 235 mm

  • Modell / utførelse - Håndtak

  • Fastnøkkelbredde - 11 mm

  • Fleksibel - nei

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713137198

Elnummer

8839942

Leverandørens varenummer

117811

Typebeskrivelse

8839942

Total lengde:

235 mm

Modell / utførelse:

Håndtak

Fastnøkkelbredde:

11 mm

Fleksibel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Bladlengde:

125 mm

Egnet for sekskantbolter:

Ja

Nøkkeldybde:

6 mm

Hodebredde:

15 mm

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

DIN7445. 1000V Skrutrekker med sekskant pipe. SW 11. Lengde 125mm. Total lengde 235mm