Cimco - 1000V Skrutrekker med sekskant pipe. SW 7. Lengde 125mm. - 117807
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 235 mm
Modell / utførelse - Håndtak
Fastnøkkelbredde - 7 mm
Fleksibel - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137150
Elnummer
8839938
Leverandørens varenummer
117807
Typebeskrivelse
8839938
Total lengde:
235 mm
Modell / utførelse:
Håndtak
Fastnøkkelbredde:
7 mm
Fleksibel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bladlengde:
125 mm
Egnet for sekskantbolter:
Ja
Nøkkeldybde:
5 mm
Hodebredde:
11 mm
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
DIN7445. 1000V Skrutrekker med sekskant pipe. SW 7. Lengde 125mm. Total lengde 235mm