Cimco - 1000V Skrutrekker sekskant unbrako. SW 3. Lengde 75mm. - 117823
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 3 mm
Bladlengde - 75 mm
Total lengde - 160 mm
Isolert - Ja
Materiale i håndtak - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103178232
Elnummer
8839946
Leverandørens varenummer
117823
Typebeskrivelse
8839946
Fastnøkkelbredde:
3 mm
Bladlengde:
75 mm
Total lengde:
160 mm
Isolert:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Bladdiameter:
3 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med kulehode:
nei
Roterbar hette:
nei
DIN 7439. 1000V Skrutrekker sekskant unbrako. SW 3. Lengde 75mm. Total lengde 160mm