Cimco - 1000V Skrutrekker sekskant unbrako. SW 5. Lengde 75mm. - 117825
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 5 mm
Bladlengde - 75 mm
Total lengde - 170 mm
Isolert - Ja
Bladdiameter - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137235
Elnummer
8839948
Leverandørens varenummer
117825
Typebeskrivelse
8839948
Fastnøkkelbredde:
5 mm
Bladlengde:
75 mm
Total lengde:
170 mm
Isolert:
Ja
Bladdiameter:
5 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med kulehode:
nei
DIN 7439. 1000V Skrutrekker sekskant unbrako. SW 5. Lengde 75mm. Total lengde 170mm