Cimco - 1000V Skrutrekker TORX 9x60 mm. - 117909
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse (TX) - 9
Bladlengde - 60 mm
Total lengde - 145 mm
Med borehull - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137280
Elnummer
8839953
Leverandørens varenummer
117909
Typebeskrivelse
8839953
Størrelse (TX):
9
Bladlengde:
60 mm
Total lengde:
145 mm
Med borehull:
nei
Isolert:
Ja
Bladdiameter:
2,9 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
DIN 7439. 1000V Skrutrekker TORX 9x60 mm. Total lengde 145mm.