Cimco - 1000V Skrutrekkersett-13 deler. For skruer med spor. - 117000

KopierKopier
Cimco - 1000V Skrutrekkersett-13 deler. For skruer med spor.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 2

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 2

  • Antall sporskrutrekkere - 4

  • Antall tenger - 0

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713137341

Elnummer

8839961

Leverandørens varenummer

117000

Typebeskrivelse

8839961

Antall stjerneskrutrekkere PH:

2

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

2

Antall sporskrutrekkere:

4

Antall tenger:

0

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

0

Totalt antall verktøy:

13

Emballasje:

Kartong (eske)

Antall Torx-skrutrekkere:

4

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Antall måleapparater:

0

Antall testverktøy:

1

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

Ja

1000V Skrutrekkersett-13 deler. ELEKTRO MEGA DRIVE

Klinge:
Det spesialherdede og høy-legerte stålet garanterer en lang levetid. På grunn av de maskinproduserte tuppene, garanterer vi maksimal monteringspresisjon av alle VDE skruehode-typer.

Isolasjon:
Alle isolerte 3K skrutrekkere er ikke bare VDE/GS godkjent, de oppfyller også IEC 60900: 2005 standarden uten kompromisser. Dette spesifiserer blant annet en test i vannbad med testspenning på 10 000 V.

Håndtaket:
Tre-komponent håndtaket med sin runde trekantede form og buet lengdekontur er bra for effektivt arbeid.

Settet inneholder:

1xSkrutrekker for flatt spor 2,5x0,4x75mm
1xSkrutrekker for flatt spor 3,0x0,5x100mm
1xSkrutrekker for flatt spor 4,0x0,8x100mm
1xSkrutrekker for flatt spor 5,5x1,0x125mm
1xSkrutrekker for stjerne PH1x80mm
1xSkrutrekker for stjerne PH2x100mm
1xSkrutrekker for stjerne PZ1x80mm
1xSkrutrekker for stjerne PZ2x100mm
1xSkrutrekker for TORX T10x60mm
1xSkrutrekker for TORX T15x75mm
1xSkrutrekker forTORX T20x100mm
1xSkrutrekker for TORX T25x100mm
1x Fasetester/spenningstester 250V AC