Cimco - 1000V Skrutrekkersett-6 deler. - 117745

KopierKopier
Cimco - 1000V Skrutrekkersett-6 deler.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 3

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 3

  • Antall sporskrutrekkere - 0

  • Antall tenger - 0

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713137365

Elnummer

8839963

Leverandørens varenummer

117745

Typebeskrivelse

8839963

Antall stjerneskrutrekkere PH:

3

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

3

Antall sporskrutrekkere:

0

Antall tenger:

0

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

0

Totalt antall verktøy:

6

Emballasje:

Kartong (eske)

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Oppløsning videoinngang:

0

Antall testverktøy:

0

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

Ja

1000V VDE skrutrekkersett for stjernespor, i 6 deler.

Håndtak i 3-komponent

Klinge:
Det spesialherdede og høy-legerte stålet garanterer en lang levetid. På grunn av de maskinproduserte tuppene, garanterer vi maksimal monteringspresisjon av alle VDE skruehode-typer

Isolasjon:

Isolerte VDE-skrutrekkere i henhold til IEC 60900.
Klassifisering VDE 0682, del 201.
Testet i vannbad med en testspenning på 10 000 volt.


Settet består av:

1 stk: PH 1x80mm
1 stk: PH 2x100mm
1 stk: PH 3x150mm
1 stk: PZ 1x80mm
1 stk: PZ 2x100mm
1 stk: PZ 3x150mm