Cimco - 1000V verktøyveske - 170014

KopierKopier
Cimco - 1000V verktøyveske

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veske

  • Materiale - Lær

  • Totalt antall rom - 2

  • Høyde - 415 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701208336

Elnummer

8839745

Leverandørens varenummer

170014

Typebeskrivelse

8839745

Modell / utførelse:

Veske

Materiale:

Lær

Totalt antall rom:

2

Høyde:

415 mm

Materialkvalitet:

Andre

Med skulderreim:

Ja

Med lås:

Ja

Med skum:

nei

Med romdelere:

Ja

Signalrød:

Ja

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

350 mm

Dybde:

210 mm

1000V verktøyveske i robust rødt ku skinn.