Cimco - Ansiktsbeskyttelsesmaske 1000V - 140206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med pannebånd - nei
Med hakebeskyttelse - Ja
Oppfellbar - nei
Lysbueprøvet - Ja
Materiale - Polyester
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134579
Elnummer
8839674
Leverandørens varenummer
140206
Typebeskrivelse
8839674
Med pannebånd:
nei
Med hakebeskyttelse:
Ja
Oppfellbar:
nei
Lysbueprøvet:
Ja
Materiale:
Polyester
Kondensring:
nei
Løst glass:
nei
Ansiktsbeskyttelsesmaske 1000V


