Cimco - Arbeidshansker vanntette - 140234

KopierKopier
Cimco - Arbeidshansker vanntette

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Hanskestørrelse - 11

  • Materiale - Nitrilgummi NBR/bomull

  • Farge - Gul

  • Beskyttelse mot mekaniske farer - Ja

  • Isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713135200

Elnummer

8839739

Leverandørens varenummer

140234

Typebeskrivelse

8839739

Hanskestørrelse:

11

Materiale:

Nitrilgummi NBR/bomull

Farge:

Gul

Beskyttelse mot mekaniske farer:

Ja

Isolert:

nei

Hanskestørrelse (US):

XL

Lang utførelse:

nei

Foret:

Ja

Med sklisikkert belegg:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Kjemikalieresistent:

Ja

Beskyttelse mot mikroorganismer:

Ja

Beskyttelse mot varme og ild:

nei

Beskyttelse mot kulde:

nei

Beskyttelse mot radioaktiv stråling:

nei

Beskyttelse mot ioniserende stråling:

nei

Modell / utførelse:

Fingerhanske

Overflate:

3/4 belagt

Lukke-variant:

Elastisk mansjett

Leveringsform:

Par

Høy synlighet (signalfarger):

nei

Type mansjetten:

Håndleddslang mansjett

EM 388 Kat. II og EN 511.Arbeidshansker vanntette