Cimco - Autom avisoleringstang 0,2-6 - 100736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 290 mm
Tverrsnitt på avisoleringsområde - 0,2...6 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - Ja
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713133602
Elnummer
8839571
Leverandørens varenummer
100736
Typebeskrivelse
8839571
Lengde:
290 mm
Tverrsnitt på avisoleringsområde:
0,2...6 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
Ja
Isolert:
Ja
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengde på bakke:
5 mm
Hodebredde:
16 mm
Hodehøyde:
50 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
For runde, ovale og flate kabler fra 0,2 - 6mm2, PVC isolert kabel.
Avmantlingslengde fra 4 mm til 18 mm.