Cimco - Avdekning 1000V.600x600x1,6 - 140154

KopierKopier
Cimco - Avdekning 1000V.600x600x1,6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For merkespenning opp til - 1000 V

  • Farge - Rød

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103401545

Elnummer

8839765

Leverandørens varenummer

140154

Typebeskrivelse

8839765

For merkespenning opp til:

1000 V

Farge:

Rød

Materiale:

Andre

1000 V avdekningsduk, for å dekke strømførende deler.

Ozon og værbestandig, utmerket flammeresistens, motstandsdyktig mot fett og syrer, temperaturbestandig fra -40 °C til + 100 °C.

Ingen antialdringsmiddel er nødvendig å benytte.

Avdekning 1000V. 600x600x1,6. Fett og syresikker. For tildekking av arbeid under spenning.