Cimco - Avisoleringstang160mm - 100686

KopierKopier
Cimco - Avisoleringstang160mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 160 mm

  • Nominell inngangsstrøm generator - 0,75...6 mm²

  • Justerbar slissedybde - Ja

  • Med avbiter - Ja

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103006863

Elnummer

8806670

Leverandørens varenummer

100686

Typebeskrivelse

Avisoleringstang 160mm

Lengde:

160 mm

Nominell inngangsstrøm generator:

0,75...6 mm²

Justerbar slissedybde:

Ja

Med avbiter:

Ja

Isolert:

Ja

Nominell inngangsstrøm inverter:

0...5 mm

Justerbar avisoleringslengde:

nei

Lengdesnitt:

nei

Rundsnitt:

Ja

Spiralsnitt:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

ESD testet:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

1000V avisoleringstang med justeringsskrue for innstilling til ønsket tråd- eller ledningsdiameter

For massiv- og flertrådet leder
For dimensjon: opptil 5 mmØ, eller 0,75 mm² - 6 mm²
Innvendig åpnefjær