Cimco - Avmantlingstang Power Strip - 100770
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 220 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 0,75...2,5 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103007709
Elnummer
8806600
Leverandørens varenummer
100770
Typebeskrivelse
8806600
Lengde:
220 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
0,75...2,5 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
nei
Isolert:
Ja
Nominell inngangsstrøm inverter:
12...12 mm
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Selvjusterende:
Ja
Lengde på bakke:
7 mm
Hodebredde:
16 mm
Hodehøyde:
45 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Håndtaksdeksel:
Uten
Utført med håndtak:
1-komponents
Overflatebeskyttelse:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Vekt:
220 g
Godt egnet til vanskelige isolasjonstyper som for eksempel silicon, forsterket PVC eller flexibel gummi.
En synlig lesbar skala for avmantlingslengde fra 8mm - 24mm.
Verktøyet har også en bryter for innstilling av styrken på bittet i 5 trinn, samt en avbiter for kabel opptil 3 mm i diameter.
Ergometrisk pistol grep, for å unngå belastningsskader.
Veier kun 200 g.


