Cimco - Avmantlingstang Super 4 Plus - 100780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 6...15 mm
Justerbar slissedybde - nei
Lengdesnitt - nei
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103007808
Elnummer
8806602
Leverandørens varenummer
100780
Typebeskrivelse
8806602
Nominell inngangsstrøm inverter:
6...15 mm
Justerbar slissedybde:
nei
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Nominell inngangsstrøm generator:
0,2...6 mm²
Spiralsnitt:
nei
Avmantlingstang for flertrådet og massive ledere. Godt egnet til de fleste isolasjonstyper.
Tar tversnitt fra 0,2 - 6mm2. Innstilling av avmantlingslengde 6 - 15mm.
Automatisk innstilling av kabeltversnitt fra 0,2 mm2 til 6,0 mm2.
Med avbiter for opp til 2,5mm2 leder.
Ergometrisk pistolgrep for å unngå belastningsskader.
Tar tversnitt fra 0,2 - 6mm2. Innstilling av avmantlingslengde 6 - 15mm.
Automatisk innstilling av kabeltversnitt fra 0,2 mm2 til 6,0 mm2.
Med avbiter for opp til 2,5mm2 leder.
Ergometrisk pistolgrep for å unngå belastningsskader.