Cimco - Batterilader Genius 2.0 - 104312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Ladespenning - 18...18 V
Batterikvalitet (type) - Litiumioner
Hurtiglader - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103043127
Elnummer
2099726
Leverandørens varenummer
104312
Typebeskrivelse
2099726
Merkespenning:
230...230 V
Ladespenning:
18...18 V
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Hurtiglader:
nei
Batterilader for Li-Ion batteri til Genius 2.0 pressverktøy. Vekt 0,85 kg


