Cimco - Baufil i stål for blad 300mm - 120607

KopierKopier
Cimco - Baufil i stål for blad 300mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Baufil

  • Type - Baufil

  • Sagbladlengde - 300 mm

  • Sagblad inkludert - nei

  • Festeskrue - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103206072

Elnummer

8839749

Leverandørens varenummer

120607

Typebeskrivelse

8839749

Modell / utførelse:

Baufil

Type:

Baufil

Sagbladlengde:

300 mm

Sagblad inkludert:

nei

Festeskrue:

Ja

Bøyleutførelse:

Flat

Materiale i håndtak:

Aluminium

Baufil rød, spennvidde 300 mm, materialtykkelse 16 x 10 mm

Baufilen er justerbar, laget av rektangulært stålrør med materialtykkelse på 16 x 10 mm, rød pulverlakkert, med opphengspinne.

Design: Spennvidde 300 mm.