Cimco - Baufil isolert 1000V for 300mm blad - 120702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sagbladlengde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135392
Elnummer
8839764
Leverandørens varenummer
120702
Typebeskrivelse
8839764
Sagbladlengde:
300 mm
Baufil isolert 1000V for 300mm blad.