Cimco - Baufil Vario 150. 260mm. - 120515

KopierKopier
Cimco - Baufil Vario 150. 260mm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Baufil

  • Type - Baufil

  • Sag blad - Ensidig

  • Sagbladlengde - 150 mm

  • Utskiftbart sagblad - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713135262

Elnummer

8839747

Leverandørens varenummer

120515

Typebeskrivelse

8839747

Modell / utførelse:

Baufil

Type:

Baufil

Sag blad:

Ensidig

Sagbladlengde:

150 mm

Utskiftbart sagblad:

Ja

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Egnet for aluminium:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Bafil og juniorbafil for den proffe bruker.

Meget stabile og lette.

For bladlengder 300 mm, 200 mm og 150 mm.

Høy kvalitet i alle ledd.

Baufil PUK Vario 150.

Lengde 260 mm, vekt 165g.