Cimco - Baufil Vario 200. 310mm. - 120520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Baufil
Type - Baufil
Sag blad - Ensidig
Sagbladlengde - 200 mm
Utskiftbart sagblad - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103205204
Elnummer
8839748
Leverandørens varenummer
120520
Typebeskrivelse
8839748
Modell / utførelse:
Baufil
Type:
Baufil
Sag blad:
Ensidig
Sagbladlengde:
200 mm
Utskiftbart sagblad:
Ja
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Egnet for aluminium:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Bafil og juniorbafil for den proffe bruker.
Meget stabile og lette.
For bladlengder 300 mm, 200 mm og 150 mm.
Høy kvalitet i alle ledd.
Baufil PUK Vario 200.
Lengde 310 mm, vekt 177g.
Meget stabile og lette.
For bladlengder 300 mm, 200 mm og 150 mm.
Høy kvalitet i alle ledd.
Baufil PUK Vario 200.
Lengde 310 mm, vekt 177g.


