Cimco - Baufilblad 150mm fint - 120506
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 150 mm
Antall tenner per tomme - 25
Type låsefunksjon - nei
Egnet for kunststoff - Ja
Egnet for stål - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010124310127
Elnummer
8800555
Leverandørens varenummer
120506
Typebeskrivelse
8800555
Lengde:
150 mm
Antall tenner per tomme:
25
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Bredde:
6 mm
Tykkelse:
0,4 mm
Dobbelsidig:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for aluminium:
Ja
Universale sagblad fint, for stål, aluminium, ikke-jernholdige metaller, glassfiber, plastkanaler og -rør, mineralmaterialer, gipsplater og sementasbestplater/eternittplater.
Design: tannavstand 1,0 mm (25 tenner per tomme).
Design: tannavstand 1,0 mm (25 tenner per tomme).