Cimco - Baufilblad 150mm grovt - 120504

KopierKopier
Cimco - Baufilblad 150mm grovt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 150 mm

  • Antall tenner per tomme - 14

  • Type låsefunksjon - Ja

  • Egnet for kunststoff - Ja

  • Egnet for stål - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010124313128

Elnummer

8800554

Leverandørens varenummer

120504

Typebeskrivelse

8800554

Lengde:

150 mm

Antall tenner per tomme:

14

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for stål:

nei

Bredde:

6 mm

Tykkelse:

0,4 mm

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for aluminium:

nei

Løse sagblad grov,i henhold til DIN 6494 form C

150 mm lengde, 6 mm bredde, 0,4 mm tykkelse.

Tresagblad egnet for harde og myke tresorter, sponplater og trefiberplater, myk plast, etc. Design: tannavstand 1,8 mm (14 tenner per tomme)