Cimco - Baufilblad 300mm. WS - 120614
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 300 mm
Antall tenner per tomme - 24
Type låsefunksjon - nei
Egnet for kunststoff - Ja
Egnet for stål - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103206140
Elnummer
8800558
Leverandørens varenummer
120614
Typebeskrivelse
8800558
Lengde:
300 mm
Antall tenner per tomme:
24
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Bredde:
25 mm
Tykkelse:
0,8 mm
Dobbelsidig:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for aluminium:
Ja
24 tenner pr tomme. Dimensjoner 300x25x0,0,8mm. DIN 6494. A-form.


