Cimco - Baufilblad for Vario. 150mm. 32 tenner pr. ". Eske à 12 stk. - 120512

KopierKopier
Cimco - Baufilblad for Vario. 150mm. 32 tenner pr. ". Eske à 12 stk.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 150 mm

  • Antall tenner per tomme - 32

  • Egnet for treverk - Ja

  • Egnet for kunststoff - Ja

  • Egnet for stål - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713135163

Elnummer

8839735

Leverandørens varenummer

120512

Typebeskrivelse

8839735

Lengde:

150 mm

Antall tenner per tomme:

32

Egnet for treverk:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Bredde:

6 mm

Tykkelse:

5 mm

Egnet for rustfritt stål:

Ja

Egnet for aluminium:

Ja

Løse sagblad for metall

Sagblad for alle metaller, ikke-jernholdige metaller (kobber), rustfritt stål, spesiallegeringer, Plexiglas® og plast.

Design: tannavstand 0,8 mm (32 tenner per tomme); størrelse: 150 mm.

Eske à 12 stk.