Cimco - Baufilblad for Vario. 200mm. 14 tenner pr. ". Eske à 12 stk. - 120505

KopierKopier
Cimco - Baufilblad for Vario. 200mm. 14 tenner pr. ". Eske à 12 stk.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 250 mm

  • Antall tenner per tomme - 14

  • Egnet for treverk - Ja

  • Egnet for kunststoff - Ja

  • Egnet for stål - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713135194

Elnummer

8839738

Leverandørens varenummer

120505

Typebeskrivelse

8839738

Lengde:

250 mm

Antall tenner per tomme:

14

Egnet for treverk:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for stål:

nei

Bredde:

45 mm

Tykkelse:

10 mm

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for aluminium:

Ja

Løse sagblad DIN 6494 form C

Løse sagblad DIN 6494 form C, 200 mm lengde, 6 mm bredde, 0,4 mm tykkelse. Tresagblad for harde og myke tresorter, sponplater og trefiberplater, myk plast, etc.

Design: tannavstand 1,8 mm (14 tenner per tomme); størrelse: 200 mm.

Eske à 12 stk.