Cimco - Baufilblad for Vario. 200mm. 25 tenner pr. ". Eske à 12 stk. - 120507

KopierKopier
Cimco - Baufilblad for Vario. 200mm. 25 tenner pr. ". Eske à 12 stk.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 200 mm

  • Antall tenner per tomme - 25

  • Type låsefunksjon - Ja

  • Egnet for kunststoff - Ja

  • Egnet for stål - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713135187

Elnummer

8839737

Leverandørens varenummer

120507

Typebeskrivelse

8839737

Lengde:

200 mm

Antall tenner per tomme:

25

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Bredde:

6 mm

Tykkelse:

5 mm

Egnet for rustfritt stål:

Ja

Egnet for aluminium:

Ja

Løse sagblad for stål

Universelt sagblad for stål, aluminium, ikke-jernholdige metaller, glassfiber, plastkanaler og -rør, mineralmaterialer, gipsplater og eternittplater.

Design: tannavstand 1,0 mm (25 tenner per tomme); størrelse: 200 mm.

Eske à 12 stk.