Cimco - Baufilblad for Vario. 200mm. 32 tenner pr. ". Eske à 12 stk. - 120513
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Antall tenner per tomme - 32
Egnet for treverk - Ja
Egnet for kunststoff - Ja
Egnet for stål - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135170
Elnummer
8839736
Leverandørens varenummer
120513
Typebeskrivelse
8839736
Lengde:
200 mm
Antall tenner per tomme:
32
Egnet for treverk:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Bredde:
6 mm
Tykkelse:
5 mm
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Egnet for aluminium:
Ja
Løse sagblad for metall
Sagblad for alle metaller, ikke-jernholdige metaller (kobber), rustfritt stål, spesiallegeringer, Plexiglas® og plast.
Design: tannavstand 0,8 mm (32 tenner per tomme); størrelse: 200 mm.
Eske à 12 stk.
Sagblad for alle metaller, ikke-jernholdige metaller (kobber), rustfritt stål, spesiallegeringer, Plexiglas® og plast.
Design: tannavstand 0,8 mm (32 tenner per tomme); størrelse: 200 mm.
Eske à 12 stk.