Cimco - Bits 1000V FL/PZ1x100, 1000V - 8839456
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Total lengde - 150 mm
Vekt - 150 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327792
Elnummer
8839456
Leverandørens varenummer
8839456
Typebeskrivelse
8839456
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Total lengde:
150 mm
Vekt:
150 g
Bits FL/PZ1x100 1000V for momentskrutrekker 8839440.


