Cimco - Bits 1000V FL/PZ2x100, 1000V - 8839458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Total lengde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327815
Elnummer
8839458
Leverandørens varenummer
8839458
Typebeskrivelse
8839458
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Total lengde:
150 mm
Bits FL/PZ2x100 1000V for momentskrutrekker 8839440.


