Cimco - Bits 1000V T10x100, 1000V Mom - 8839473
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Total lengde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327822
Elnummer
8839473
Leverandørens varenummer
8839473
Typebeskrivelse
8839473
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Total lengde:
150 mm
Bits Torx T10x100 1000V for momentskrutrekker 8839440.


