Cimco - Bits 1000V T15x100, 1000V Mom - 8839474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Total lengde - 150 mm
Vekt - 35 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327839
Elnummer
8839474
Leverandørens varenummer
8839474
Typebeskrivelse
8839474
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Total lengde:
150 mm
Vekt:
35 g
Bits Torx T15x100 1000V for momentskrutrekker 8839440.


